Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500-M1
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500 | Typ: T 500-M1
Artikel-Nr.:
     163-9863211
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285220210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenbürette
Magnetrührer Stativstab
magnetrührer stativstab
Motorkolbenbürette TITRONIC® 500
Motorkolbenbürette mit intelligenten Wechseleinheiten mit automatischer Erkennung der Aufsatzgröße und der Reagenziendaten. Neben manuellen Titrations- und hochpräzisen Dosieraufgaben können auch Lösungen durch Eingabe der Waagedaten hergestellt werden. Durch den Anschluss einer Analysenwaagen lässt sich das Herstellen von Lösungen automatisieren. Die TITRONIC® 500 ist vom PC aus komplett über die USB- oder RS-232-Schnittstelle steuerbar. Es können bis zu 16 Büretten hintereinander angeschlossen und angesteuert werden ("Daisy-Chain"-Prinzip).

T 500: TITRONIC® 500 Grundgerät ohne Magnetrührer, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V

T 500-M1: TITRONIC® 500 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V

T 500-M2/20: TITRONIC® 500 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235 und 20 ml Wechseleinheit WA 20, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 - 240 V
Technische Daten
Schnittstellen: 3 x USB (2x USB A und 1x USB B), 2 x RS-232-C, 1 x LAN
Rühreranschluss: TM 235 oder alternativ Stabrührer
Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB)
Anzeige: grafikfähiges 3,5 Zoll TFT Display
Volumenanzeige: 00,00 bis 999,9 ml
Anzeigeauflösung: 0,001 ml (Aufsatzabhängig)
Dosiergeschwindigkeit: max. 100 ml/min (mit 50 ml Dosiereinheit)
Füllzeit: min. 20 s bis 999 s, einstellbar (Zeit bezogen auf das Zylindervolumen)
Aufsätze: 5, 10, 20 ml oder 50 ml Wechseleinheiten mit Aufsatz- und Reagenzienerkennung
Bürettenauflösung: 20000 Stufen
Dosiergenauigkeit: systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05-0,07 % (in Abhängigkeit der Aufsatzgröße), ermittelt nach EN ISO 8655, Teil 3
Power supply: 100-240 V; 50/60 Hz
Konformität: ISO 8655, Teil 6
CE-Zeichen: EMV: 2004/108/EG; Sicherheit EG-Richtlinie 2006/95

Typ T 500-M1
Beschreibung Mit Magnetrührer
Weitere Suchbegriffe: Bürette,Motorkolben, Büretten,Motorkolben, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Kolben,Büretten, EKG Elektroden, bürretten, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.461,55*
€ 2.663,78*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.511,68*
€ 2.726,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.726,82*
€ 3.244,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,86*
€ 3.223,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,31*
€ 3.116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,77*
€ 3.053,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,68*
€ 2.988,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.511,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.