Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpstand PC 3001 VARIO 230 V/50-60 Hz CEE Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpstand PC 3001 VARIO 230 V/50-60 Hz CEE Netzkabel
Pumpstand PC 3001 VARIO 230 V/50-60 Hz CEE Netzkabel
Artikel-Nr.:
     163-9881337
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20696700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
  • Leicht bedienbarer Vakuum-Controller CVC 3000 mit Volltext-Menüführung
  • Automatische Anpassung des Vakuums an den jeweiligen Prozessverlauf für hohe Prozesssicherheit und unbewachten Betrieb, kurze Prozesszeit dank punktgenauer (hysteresefreier) Vakuumregelung
  • Äußerst kompakt und leistungsfähig, sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil
  • Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung


VARIO® Chemie-Pumpstand im Einsatz
Der Pumpstand PC 3001 VARIOpro regelt das Vakuum punktgenau über die Drehzahl der Pumpe. Zudem kann der integrierte Vakuum-Controller vollautomatische Eindampfungen auf Knopfdruck durchführen. Der geringe Platzbedarf und das niedrige Gewicht lassen einen sehr variablen Einsatz im Labor zu. Dank der Drehzahlregelung arbeitet die Pumpe nur dann, wenn Vakuum benötigt wird. Auch das leise Betriebsgeräusch macht diesen Pumpstand zu einem sehr beliebten Laborinstrument. Der PC 3001 VARIOpro erfüllt hohe Anforderungen selbst für hochsiedende Lösemittel. Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Tröpfchen zurück, der sehr kompakte druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln. Dieser Pumpstand erfüllt die Laborvakuumanforderungen für viele hochsiedende Lösemittel. Die punktgenaue Vakuumregelung verhindert Siedeverzüge sowie Aufschäumen. Die Regelung erlaubt jederzeit eine automatische Nachführung des Vakuums und selbständige Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen. Die neue „pro“-Version mit verbessertem Saugvermögen erweitert das Einsatzspektrum auch für programmierte Vakuumprozesse (über CVC 3000 Betriebs- und Programmiermodi oder RS232C). Abpumpzyklen mit großem Behältervolumen oder Prozessschritte mit großen Dampfmengen lassen sich in kürzerer Zeit leisten. Wo kein Kühlwasseranschluss vorhanden ist oder Wasser eingespartTyp: PC 3001 VARIOpro
Abmessungen (B x T x H): 306 x 300 x 400 mm
Förderleistung (50/60 Hz): 33,3 l / min
Endvakuum ohne / mit Gasballast: 2 / 4 mbar
Stecker: CEE
Gewicht: 7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, pumpstand, Chemie,Pumpstände, Vakuum,Regelung, Pumpe,Stand, Pumpen,stände, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.334,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.334,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.795,59*
€ 6.896,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.739,09*
€ 6.829,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.505,24*
€ 6.551,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.394,60*
€ 6.419,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.334,78*
€ 6.348,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.