| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9882225 Herst.-Nr.: 20727000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional Die kompakten BioChem-VacuuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen Anwendungsbereichen. Folgende Ausführungen sind erhältlich: -Der BVC basic ist für den Anschluss an externe Vakuumquellen vorgesehen. -Der BVC control und BVC professional sind mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel feinfühlig einstellen. -Der BVC professional hat zusätzlich einen berührungslosen Füllstandssensor und selbstschliessende Schnellkupplungen (4l-PP-Flasche). -Alle Systeme sind mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln wie Chlorbleiche mit einer 2l-Borosilikat-Glasflasche (alle Typen mit einem "G" in der Beschreibung) erhältlich und für den Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs vorbereitet.
Typ BVC basic Abmessungen (B x T x H) 200 x 250 x 490 mm Pumpe - Typ Gewicht 2.8 kg Steckertyp CEE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absaugsystem, absauggerät (zellkultur), Flüssigkeitsabsaugsysteme, Absaug,Systeme, Vakuum,Pumpen, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, vakoum |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 741,69* | € 843,31* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 891,84* | € 1.001,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 891,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|