Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschälchen 7 ml PS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wägeschälchen 7 ml PS
Wägeschälchen 7 ml PS
Wägeschälchen 7 ml PS
Artikel-Nr.:
     163-9900789
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9900789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwägeschiffchen
Wägeschale
Wägeschiffchen
wägeschalen ps
Wägeschalen, PS, quadratisch, antistatisch
Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Flache Wägeschälchen mit breitem, flachem Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern. Abgerundete Ecken erleichtern den Transfer.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 7 ml
Breite 44 mm
Tiefe 44 mm
Höhe 8 mm
Abmessungen (BxTxH) 44 x 44 x 8 mm
Farbe schwarz
Material PS
Form quadratisch
Weitere Suchbegriffe: wägeschalen schwarz, wägeschale, Wäge,Schalen, Wäge,Gefäße, Schale,PS, Schalen,PS, Proben,Schalen, Schale,antistatisch, Schalen,antistatisch, wäägeschälchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.