Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EWJ 300-3 300 g/0,001 g eichfähig Wägeplatte Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EWJ 300-3 300 g/0,001 g eichfähig Wägeplatte Ø 80 mm
Präzisionswaage EWJ 300-3 300 g/0,001 g eichfähig Wägeplatte Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     163-9900938
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen EWJ
Einsteigermodell in die gehobene Laborklasse.

-Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
-Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc. Die SM Modelle haben keine Datenschnittstelle

EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M: Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipettieren, mit einem Wägeraum von (B x T x H) 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz mit einem Wägeraum (B x T x H) 155 x 175 x 217 mm

Typ EWJ 300-3
Max. Last 300 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,005 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 80 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 220 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (BxTxH) 220 x 340 x 180 mm
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,32*
€ 455,04*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 488,29*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 439,65*
€ 491,99*
Frei Haus
ab € 444,49*
€ 497,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 515,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 414,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.