Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EWJ 6000-1M 6000 g/0,1 g eichfähig Wägeplatte 155 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EWJ 6000-1M 6000 g/0,1 g eichfähig Wägeplatte 155 x 145 mm
Präzisionswaage EWJ 6000-1M 6000 g/0,1 g eichfähig Wägeplatte 155 x 145 mm
Präzisionswaage EWJ 6000-1M 6000 g/0,1 g eichfähig Wägeplatte 155 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     163-9900940
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 6000-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,1g
Präzisionswaagen EWJ
Einsteigermodell in die gehobene Laborklasse.

-Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
-Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc. Die SM Modelle haben keine Datenschnittstelle

EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M: Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipettieren, mit einem Wägeraum von (B x T x H) 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz mit einem Wägeraum (B x T x H) 155 x 175 x 217 mm

Typ EWJ 6000-1M
Max. Last 6000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,2 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 155 x 145 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 215 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 215 x 340 x 105 mm
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, eichfähige laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 408,88*
Frei Haus
ab € 361,26*
€ 408,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,24*
€ 415,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 351,00*
€ 438,15*
Frei Haus
ab € 394,40*
€ 445,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 351,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.