Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EW 4200-2 NM Höchstlast: 4200 g ; Ablesbarkeit: 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EW 4200-2 NM Höchstlast: 4200 g ; Ablesbarkeit: 0,01 g
Präzisionswaage EW 4200-2 NM Höchstlast: 4200 g ; Ablesbarkeit: 0,01 g
Artikel-Nr.:
     163-9901012
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 4200-2NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EW4200-2NM
Max. Last 4200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,02 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 180 x 160 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 75 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 721,44*
€ 784,93*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 659,27*
€ 784,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 679,55*
€ 819,93*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 754,79*
€ 819,93*
Frei Haus
ab € 765,52*
€ 829,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,93*
€ 975,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,33*
€ 964,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,94*
€ 928,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,55*
€ 808,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.