Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EW 12000-1NM Wägebereich: 12000 g Ablesbarkeit: 0,1 g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EW 12000-1NM Wägebereich: 12000 g Ablesbarkeit: 0,1 g,
Präzisionswaage EW 12000-1NM Wägebereich: 12000 g Ablesbarkeit: 0,1 g,
Artikel-Nr.:
     163-9901014
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 12000-1NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EW12000-1NM
Max. Last 12000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,2 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 180 x 160 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 75 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 642,52*
€ 706,65*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 640,01*
€ 706,68*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 592,94*
€ 709,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,54*
€ 711,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 609,77*
€ 739,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,76*
€ 880,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,30*
€ 864,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 22,28*
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.