Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EG 620-3 NM 620 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EG 620-3 NM 620 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø
Präzisionswaage EG 620-3 NM 620 g/0,001 g Wägeplatte 118 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901015
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 620-3NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EG620-3NM
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,004 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 118 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 165 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 938,35*
€ 1.003,05*
Frei Haus
ab € 935,36*
€ 1.003,07*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 947,28*
€ 1.015,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 796,08*
€ 1.051,13*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 951,75*
€ 1.121,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,13*
€ 1.250,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,08*
€ 1.216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,97*
€ 1.072,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 810,87*
€ 964,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,08*
€ 947,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 796,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.