Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Präzisionswaage EG2200-2NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. Präzisionswaage EG2200-2NM
Elektr. Präzisionswaage EG2200-2NM
Artikel-Nr.:
     163-9901016
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 2200-2NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.


-LCD-Display
-Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
-Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
-Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
-Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
-Wägen mit Toleranzbereich
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales Prüfgewicht

Typ EG2200-2NM
Max. Last 2200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,01 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 180 x 160 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 180 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 235 x 75 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 811,48*
€ 878,52*
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 807,29*
€ 878,54*
Frei Haus
ab € 817,94*
€ 888,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 688,87*
€ 919,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,76*
€ 996,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,32*
€ 1.093,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,45*
€ 1.076,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,36*
€ 1.053,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,41*
€ 929,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,87*
€ 819,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 688,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.