Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PLS 1200-3A Höchstlast: 1200 g; Ablesbarkeit: 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage PLS 1200-3A Höchstlast: 1200 g; Ablesbarkeit: 0,001 g
Präzisionswaage PLS 1200-3A Höchstlast: 1200 g; Ablesbarkeit: 0,001 g
Artikel-Nr.:
     163-9901414
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PLS 1200-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions,Waagen
Waage,Präzisions
Waagen,Präzisions
behältre
Präzisionswaage Typ PLS/PLJ
-Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
-Ringförmiger Glas-Windschutz serienmäßig bei allen Modellen mit Wägeplattengröße Ø 110 mm. Abnehmbarer Metalldeckel mit Pipettier-Öffnung. Wägeraum Ø 150 mm, Höhe 60 mm
-Bei der PLJ mit einer Wägeplattengröße von Ø 110 mm ist ein rechteckiger Windschutz mit einem Wägeraum von 160 x 140 x 205 mm enthalten
-Stückzahl / Gewicht, Umschaltung per Tastendruck
-Genaues Zählen. Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
-Wägen mit Toleranzbereich. Eingabe eines oberen / unteren Grenzwerts. Ein optische Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
-Prozentbestimmung ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert in %
-Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Direktanzeige des Dichtewertes im Display
-PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. Nützlich bei Füllmengenkontrollen

Typ PLS 1200-3A
Max. Last 1200 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,003 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 110 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 210 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 340 x 160 mm
Steckertyp EU/UK/CH/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 860,20*
€ 947,30*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 796,76*
€ 947,30*
Frei Haus
ab € 840,25*
€ 948,98*
Frei Haus
ab € 876,20*
€ 956,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 730,49*
€ 990,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,13*
€ 1.178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,71*
€ 1.167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,46*
€ 1.135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.