Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen ACS | Typ: ACS 80-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen ACS | Typ: ACS 80-4
Analysenwaagen ACS | Typ: ACS 80-4
Artikel-Nr.:
     163-9901430
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACS 80-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Analysenwaagen ACS
Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.


-Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
-Mit integrierter Datenschnittstelle RS-232 und USB
-Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
-Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
-Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm


Single-Cell Spitzentechnologie:

-Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
-Stabiles Temperatur-Verhalten
-Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen
-Hohe mechanische Robustheit
-Hohe Eckenlast-Sicherheit


Eine DAkkS Kalibrierung mit DAkkS-Zertifikat ist optional erhältlich und muss bei der Bestellung der Waage mit angegeben werden.

Lieferumfang:
Analysenwaage, Arbeitsschutzhaube

Typ ACS 80-4
Max. Last 82 g
Ablesbarkeit 0.1 mg
Reproduzierbarkeit 0,2 mg
Linearität ±0,3 mg
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 91 mm
Breite 210 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 325 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 340 x 325 mm
Gewicht 6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaage, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 880,02*
€ 949,72*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 811,91*
€ 949,74*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 899,03*
€ 968,35*
Frei Haus
ab € 911,27*
€ 979,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 747,70*
€ 990,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,54*
€ 1.178,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,03*
€ 1.162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,53*
€ 1.137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,68*
€ 1.003,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 759,31*
€ 903,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,70*
€ 889,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.