Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EK-610i-EC 600 g/0,01g Wägeplatte 110 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage EK-610i-EC 600 g/0,01g Wägeplatte 110 mm Ø
Kompaktwaage EK-610i-EC 600 g/0,01g Wägeplatte 110 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901512
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     EK-610I-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
kompaktwaage 0,01g
kompaktwaage
Kompaktwaagen Serie EK-i
-Eichfähig (EK-610i und EK-6100i)
-Kompaktes Design
-Großes LCD Display mit Beleuchtung
-Hohe Auflösung bis zu 1/60000
-Standard RS232C Schnittstelle
-9 Wiegeeinheiten plus Zähl und Prozentmodus
-Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung (ACAI)
-Voll digitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
-Optional wiederaufladbares Batteriepack
-Überlastschutz
-GLP konform
-WinCT CD-ROM inklusive

Typ EK-610i-EC
Max. Last 600 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Eichung eichfähig
Wägefläche (BxT) Ø 110 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage eichfähig, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 525,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,75*
€ 779,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,48*
€ 658,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.