Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosimeter SV-10/SV-100 | Typ: SV-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viskosimeter SV-10/SV-100 | Typ: SV-100
Viskosimeter SV-10/SV-100 | Typ: SV-100
Artikel-Nr.:
     163-9901561
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     SV-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonanz-Viskosimeter
Schwingplatten-Viskosimeter
Vibrationsviskosimeter
Viskosimeter SV-10 / SV-100
Die Schwingplatten-Viskosimeter SV-10 / SV-100 messen die Viskosität durch Erkennung des elektrischen Stroms, der erforderlich ist, um die beiden Sensorplatten mit einer kostanten Frequenz von 30 Hz und einer Amplitude von weniger als 1 mm schwingen zu lassen.

-Weiter Messbereich
-Temperaturmessung von 0 bis 160 °C
-Hohe Messgenauigkeit: ±1% des abgelesenen Messwerts
-Kleine Probenmenge von 35 ml und optional 10 ml Probengefäß oder 13 ml Quarzglasgefäß
-Leichte Reinigung der Sensorplatten und des Temperatursensors
-WinCT-Viscosity zum Import und zur grafischen Darstellung der Messdaten auf einem PC
-Vereinfachte Kalibrierfunktion mit destilliertem Wasser (SV10)
-Temperierte Messung mit "Water Jacket"
-Anerkannte Messmethode durch JCSS (Japan Calibration Service Systems)

Typ SV-100
Measuring range 1 ... 100 Pas
Messeinheit Pas, P
Weitere Suchbegriffe: Viskosimeter, canon fenske Kapillare, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.690,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.174,97*
€ 6.158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.155,63*
€ 6.135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.081,71*
€ 6.047,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.556,62*
€ 5.422,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.100,97*
€ 4.880,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.690,87*
€ 4.392,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.