Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstech-Taschenthermometer TLC 700 | Typ: Einstech-Taschenthermometer TLC 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstech-Taschenthermometer TLC 700 | Typ: Einstech-Taschenthermometer TLC 700
Einstech-Taschenthermometer TLC 700 | Typ: Einstech-Taschenthermometer TLC 700
Artikel-Nr.:
     163-9908018
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstech-Taschenthermometer TLC 700
Das praktische Klapp-Thermometer TLC 700 ist zur Kerntemperaturmessung beim Transport, bei der Lagerung und beim Wareneingang geeignet. Durch den einklappbaren Einstechfühler kann das wasserdichte Thermometer (IP 65) sicher aufbewahrt werden. Das Gerät zeichnet sich vor allem durch seine handliche Größe und die große Display-Anzeige aus und wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.
Spezifikationen
Messbereich/Auflösung: -30 bis +220 °C/ 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±0,5 °C (-30 bis +100 °C)
±1,0 °C (restlicher Messbereich)
Messfühler: 70 mm
Stromversorgung: 1 x 3 V (CR 2032)
Abmessungen (B x T x H): 118 x 33 x 15 mm
Gewicht: ca. 41 g

Typ Einstech-Taschenthermometer TLC 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,31*
€ 55,53*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,95*
€ 55,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,77*
€ 55,62*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 44,85*
€ 58,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.