Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC 1,5 Kabel für Labworld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC 1,5 Kabel für Labworld
PC 1,5 Kabel für Labworld
Artikel-Nr.:
     163-9910321
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002756000
EAN/GTIN:
     4053411004088
Suchbegriffe:
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
kontaktthermometer ika
kontaktthermometer
  • H 44: Zur Befestigung der Haltestange H 38 am Stativstab H 16 V. Material: Aluminiumguss
  • H 16 V: Stativstab aus Edelstahl für alle Magnetrührer mit Gewindebuchse M 10
  • H 62.51: Ersatzfühler für ETS-D5 und ETS-D6
  • H 66.51: Messfühler für ETS-D5 und ETS-D6, für Arbeiten mit aggressiven Medien wie Säuren und Laugen
  • H 70: Zur räumlichen Trennung von Gehäuse und Sensor. Das Gehäuse mit der Elektronik kann so aus dem gefährlichen Dampfraum des Mediums herausgenommen werden (für ETS-D5 und ETS-D6)
  • PC 1.5 Kabel: 15 pol. HD Sub-D (M). 25 pol. Sub-D (F). Länge 2,5 m
  • H 38: Zur Befestigung eines Temperaturfühlers oder ETS D5/6 mit einer Kreuzmuffe H 44 am Stativstab H 16 V
Typ: PC 1.5 Cable
Beschreibung: PC Kabel
Weitere Suchbegriffe: Thermometer,Kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 59,58*
€ 75,53*
€ 8,50*
ab € 62,24*
€ 78,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.