Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euRO 100 SG-Umkehr-Osmoseanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euRO 100 SG-Umkehr-Osmoseanlage
euRO 100 SG-Umkehr-Osmoseanlage
Artikel-Nr.:
     163-9914661
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T198158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umkehr-Osmose-System
Umkehrosmoseanlage
umkehrosmoseanlage
Umkehr-Osmose-Anlage Ultra Clearä RO
Mehrere Modelle mit einer Permeatleistung von 20 bis 100 l/h für den Reinwasserbedarf von 100 bis 2400 l pro Tag. Der Einsatz von "Niedrig-Energie" - Membranen sorgt für den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. Die DI-Modelle mit 20 bis 30 Liter Reinwasserleistung je Stunde enthalten zusätzlich ein integriertes Nachbehandlungsmodul VMD zur Restentsalzung.

Besonderheiten:
-Reinwasseraufbereitung für einfache Analytik, Laborspülmaschinen, Autoklaven, zur Speisung von Reinstwassersysteme u.a.
-Rückhalterate Keime / Pyrogene bei >99%
-Modernes, wartungsfreundliches Design
-Modulspülung für lange Lebensdauer
-Komplettsystem, anschlussfertig - z. B. Vorratstanks können optional ergänzt werden (z. B. Vorratstank Ultra Clearä RO, passend im Design mit 30, 60 und 80 l Inhalt, größere Tanks sind auf Anfrage erhältlich)
-Menügeführte Steuerung, RS232 Schnittstelle
-Ultra Clearä RO DI: Inkl. Nachbehandlungsmodul zur Restentsalzung des Permeates
-Eingangs- und Produktwasserqualität werden angezeigt
Spezifikationen
Salzrückhalterate: 96-98 %
Restleitfähigkeit Ultra Clearä RO DI:
Keimzahlreduktion: < 0,1 µS/cm
> 99 %
Energiebedarf:
Eingangsleitfähigkeit:
Verblockungsindex SDI: 200/300 W
< 2000 µS/cm
< 3
Abmessungen (B x T x H): 340 x 420 x 520 mm
Zul. Wasserdruck: 2 bis 6 bar

Typ Ultra Clear™ RO 100
Reinwasserleistung bei 15 °C 100 l / h
Gewicht 40 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkehr-Osmose-Anlagen, Reinstwassersysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.232,10*
€ 6.667,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.682,18*
€ 7.854,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.854,42*
€ 9.346,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.765,39*
€ 9.240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.533,46*
€ 8.964,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.682,18*
€ 7.951,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.