Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfreies Wasser behropur® Filter FG 130 | Typ: FG 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.915 736
9.915 736
Artikel-Nr.:
     163-9915736
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00440918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse
Partikelfreies Wasser behropur® Filter FG 130
Dem Ionenaustauscher nachgeschaltet hält er auch feinste Partikel vollständig zurück und schützt Ihre hochwertigen Geräte. Durch das Klarsichtgehäuse des FG 130 können Sie sich jederzeit mit einem Blick über den Zustand des Filtereinsatzes informieren.
Je nach Anforderung können Sie einen Universalfilter (5µ) oder einen Aktivkohlefilter (20µ) einsetzen. Nachgeschaltete Filter dürfen Sie nur bei druckfesten behropur® Ionenaustauschern verwenden. Druckfreie Austauscher werden durch den Gegendruck zerstört. Dabei kann es auch zu kostspieligen Folgeschäden kommen.

FG 130 behropur® Filtergehäuse für Filtereinsätze mit einer Länge von 5". Transparentes Gehäuse aus PP. Anschlüsse 3/4", maximaler Betriebsdruck 8 bar, max. Temp. 50°C
FE 130 behropur® Filtereinsatz, PP, 5µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 80 °C
AF 130 behropur® Filtereinsatz, Aktivkohle, 20µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 50 °C

Typ FG 130
Weitere Suchbegriffe: Mischbett-Ionenaustauscher, Reinstwassersysteme, Wasseraufbereitung,Behr, Einzelregeneration DL 5, regenerationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 137,99*
€ 8,50*
ab € 119,32*
€ 138,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.