Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galvanischer Sauerstoffsensor DurOx 325-3 mit OxiCal-D Kalibriergefäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Galvanischer Sauerstoffsensor DurOx 325-3 mit OxiCal-D Kalibriergefäß
Galvanischer Sauerstoffsensor DurOx 325-3 mit OxiCal-D Kalibriergefäß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9920045
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     201570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Sauerstoffsensor
sauerstoffelektrode wtw
Sauerstoffelektrode DurOx® 325
Für Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine 3205, 3210, 3310.
Membranbedeckter, anströmungsarmer Sauerstoffsensor mit abnehmbarem Schutzkorb, für Applikationen im Außeneinsatz (Fischzucht, Belebungsbecken) und für Ausbildungszwecke.

-Sofort messbereit - keine Polarisationszeit
-IMT-Kompensation über zwei integrierte Temperaturfühler
-Standzeit mit einer Elektrolytfüllung ca. 6 Monate
-Anströmungsarm
-Nullstromfrei
-Sensor wasserdicht (IP 68 - 2)
-Serienmäßig mit 3m Kabel und wasserdichtem Stecker
-Serienmäßig mit Kalibrier- und Aufbewahrungsgefäß OxiCal®-D
-Serienmäßig mit Schutzkorb SK-D

Typ DurOx® 325
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Suchbegriffe: sauerstoffelektrode, Sauerstoff,Elektroden, Elektrode,Sauerstoff, Elektroden,Sauerstoff, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,69*
€ 990,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,37*
€ 961,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,25*
€ 913,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,91*
€ 890,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.