Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisiergerät QMR 2 2 L nach DIN und AQS:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisiergerät QMR 2 2 L nach DIN und AQS:
Homogenisiergerät QMR 2 2 L nach DIN und AQS:
Artikel-Nr.:
     163-9920639
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00218360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser-Homogenisiergerät
Homogenisiergerät Abwasser
Homogenisiergeräte behrotest®
Mit transportablem Probengefäß. Homogenisiergeräte für Vorbehandlung, Teilung und Homogenisierung heterogener Wasserproben gemäß den Standards für Qualitätssicherung und -kontrolle bei Abwasseruntersuchungen. Die Homogenisiergefäße sind im Aufsatzgestell gegen Beschädigungen geschützt und an zwei Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen abgeflachten Einlaufstutzen befüllen. Fassungsvermögen von 2 bis 25 l gestatten die Entnahme und Sammlung mehrerer Proben. Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen. Im Labor oder im Probennahmefahrzeug wird das Transportgestell später einfach auf den Magnetrührer aufgesetzt und das Homogenisiergerät ist sofort einsatzbereit. Die Drehzahl des Magnetrührers ist über einen Regler einstellbar. Der Anwender kann so die vorschriftsmäßige Kegelhöhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird der Eintrag von Sauerstoff in die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten Probe über PTFE-Spindelhahn. Alle Geräte 12 V, mit Adapter für Netzanschluss.

Typ QMR 2
Fassungsvermögen 2000 ml
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Abwasser-Mischgeräte, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.083,51*
€ 1.236,97*
Frei Haus
ab € 1.132,02*
€ 1.291,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,97*
€ 1.471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,94*
€ 1.467,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,45*
€ 1.417,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,75*
€ 1.370,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,51*
€ 1.289,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.083,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.