Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Glas klar Verschluss mit PTFE-Einlage | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
9.920 668
9.920 668
Artikel-Nr.:
     163-9920668
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00636020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluß 500ml
enghalsflasche
Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage
Probennahmeflaschen aus Klarglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.

Nennvolumen 500 ml
Ø Gewinde 28 mm
Farbe klar
Material Glas
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 500ml, Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 6,334*
€ 8,024*
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 5,73*
€ 8,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193727
ab € 24,35*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193723
ab € 11,83*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193728
ab € 32,69*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193724
ab € 14,60*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193725
ab € 18,83*
Zubehör
behr Labor-Technik
B00193726
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.