| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9920730 Herst.-Nr.: B00217907 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| behrotest® Handtitrierstation HTI 1 Die Handtitrierstation HTI 1 besteht aus -einer Büretten mit digitaler Anzeige und -einem Magnetrührer mit passgenauer Halterung für CSB-Reaktionsgefäße. Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag am Ende der Titration exakt festzustellen. Dadurch kann eine Titrationen immer unter ähnlichen optischen Bedingungen durchgeführt werden. Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Dazu trägt auch die genaue Positionierung des Reaktionsgefäßes in der Halterung auf der Oberseite des Magnetrührers bei. Die abgewinkelten Flügel des Schirms schützen zusätzlich vor seitlichem Blendlicht. CSB nach ISO, EN und DEV. Spezifikationen Spannung: 230 VAC/115 VAC Frequenz: 50/60 Hz Gewicht: ca. 3,5 kg Abmessungen in mm (B x T x H ) ca. 330 x 200 x 600
Typ HTI Beschreibung Handtitrierstation, mit Digitalbürette und Magnetrührer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Titrierstation, digitalbürette, CSB,Bestimmungen, CSB,Arbeitsplätze, Hand,Titrierstationen, Bestimmungen,CSB, Chemische Abbaubarkeit, CSB, bürretten, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren, Magnetrührwerke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.760,87* | € 1.973,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.838,26* | € 2.059,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.760,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|