Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoreaktor CR 3200 für die Aufnahme von 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoreaktor CR 3200 für die Aufnahme von 24
Thermoreaktor CR 3200 für die Aufnahme von 24
9.920 808
Artikel-Nr.:
     163-9920807
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1P22-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoreaktor
thermoreaktor wtw
thermoreaktor
Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200
CR 2200:
-Routinegerät für die Abwasseranalytik
-Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
-Thermoblock mit 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
-Temperaturen: 100°C, 120°C, 148°C und 150°C
-8 Heizprogramme: 148°C und 2 h; 148°C und 20 min; 120°C und 30 min; 120°C und 60 min; 150°C und 120 min;
120°C und 120 min; 100°C und 60 min, 30 min
-automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms

CR 3200:
Der CR3200 erlaubt zusätzlich 8 eigene Programme mit freuer Auswahl der Temperatur bis 170 °C für 2 x 12 Proben

CR 4200:
-Profigerät für die Abwasseranalytik
-Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
-2 Temperaturblöcke mit je 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
-Temperatur: von Raumtemperatur (25°C) bis 170°C und 0 bis 180 min
-8 feste Heizprogramme (wie CR 2200) und 8 frei einstellbare Heizprogramme (nur CR 4200)
-automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms
-optional: Prüfmittelüberwachung mit externem Temperatursensor TFK CR

Typ CR 3200
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Reaktoren, CSB,Reaktoren, Bestimmungen,CSB, Chemische Abbaubarkeit, CSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.393,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,82*
€ 2.117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,48*
€ 2.018,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,25*
€ 1.738,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,22*
€ 1.657,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.