Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoreaktor CR 2200/CR 3200/CR 4200 | Typ: CR 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoreaktor CR 2200/CR 3200/CR 4200 | Typ: CR 4200
Thermoreaktor CR 2200/CR 3200/CR 4200 | Typ: CR 4200
Artikel-Nr.:
     163-9920808
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1P23-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoreaktor
thermoreaktor wtw
thermoreaktor
Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200
CR 2200:
-Routinegerät für die Abwasseranalytik
-Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
-Thermoblock mit 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
-Temperaturen: 100°C, 120°C, 148°C und 150°C
-8 Heizprogramme: 148°C und 2 h; 148°C und 20 min; 120°C und 30 min; 120°C und 60 min; 150°C und 120 min;
120°C und 120 min; 100°C und 60 min, 30 min
-automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms

CR 3200:
Der CR3200 erlaubt zusätzlich 8 eigene Programme mit freuer Auswahl der Temperatur bis 170 °C für 2 x 12 Proben

CR 4200:
-Profigerät für die Abwasseranalytik
-Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
-2 Temperaturblöcke mit je 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
-Temperatur: von Raumtemperatur (25°C) bis 170°C und 0 bis 180 min
-8 feste Heizprogramme (wie CR 2200) und 8 frei einstellbare Heizprogramme (nur CR 4200)
-automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms
-optional: Prüfmittelüberwachung mit externem Temperatursensor TFK CR

Typ CR 4200
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Reaktoren, CSB,Reaktoren, Bestimmungen,CSB, Chemische Abbaubarkeit, CSB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.818,21*
€ 1.983,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.854,96*
€ 2.024,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,52*
€ 2.409,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,04*
€ 2.387,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,33*
€ 2.307,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,00*
€ 2.256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,96*
€ 2.207,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.