Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenphotometer pHotoFlex Turb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.923 625
9.923 625
9.923 601
Artikel-Nr.:
     163-9923626
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     251110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterfotometer
Filterphotometer
Fotometer
Photometer
Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungsmessung
Taschenphotometer für mobilen Einsatz von der Prozesskontrolle bis zur mobilen Wasseruntersuchung. Einfach bedienbar durch Benutzerführung am Display.
-unverlierbarer Adapter für 28 mm und 16 mm Küvetten mit Höhe 91 bis 104 mm; erlaubt Einsatz von unterschiedlichen Testsätzen
-Optik: LEDs mit Filtern, Genauigkeit < 2 nm
-Verfügbare Wellenlängen: 436 nm, 517 nm, 557 nm, 594 nm, 610 nm and 690 nm
-Konzentration, Absorption, Transmission
-Methodendaten mit Aktualisierung und Erweiterung via Internet
-35 (pHotoFlex®STD) bzw. 100 Programmplätze für eigene Routinen
-100 (pHotoFlex® STD) bzw.1000 Datensätze, RS232 Schnittstelle
-pH-Messung, pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Messketten mit pH-Messketten mit automatischem Temperaturabgleich und automatischer Puffererkennung
-inkl. Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll
-Batterie: 4 Mignon Zellen
Optional: LabStation mit Akku und Netzstecker, GLP-konformer Software LSdata für vereinfachte Laborauswertung und -bedienung, Ladefunktion; Akku und Netzteil separat. LSdata ist auch als Einzelpaket verfügbar
-Schutzart IP 67

pHotoFlex® STD
Wasseranalytik pur ohne pH- und Trübungsmessung für alle Standardparameter

pHotoFlex® pH
Wie die Standardversion pHotoFlex STD mit zusätzlicher Funktion für die volle elektrochemische pH-und REDOX Messung. Dies erlaubt die Messung der Parameter NH3 und CO2.
-pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Elektroden mit automatischem
Temperaturabgleich (ATC) und automatischer Puffererkennung
-Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll
-1-3-Punkt-Kalibrierung

pHotoFlex® Turb:
Wie pHotoFlex® STD, zusätzlich Trübungsmessung:
-IR Lichtquelle gemäß DIN 27027 /ISO 7027
-Messbereich: 0-1100 NTU/FNU
-Auflösung: 0 bis 9,99 NTU: 0,01; 10 bis 99 NTU: 0,1; 100 bis 1100 NTU: 1NTU
-Genauigkeit: 0,01 NTU oder 2 % vom Messwert
-3-Punkt Kalibrierung
-Standardset mit rückführbarem AMCO® Standards (0,02 - 10 - 1000 NTU)

Komplette pHotoFlex® Sets:
Das kleine Labor für unterwegs: Besonders praktisch ist der integrierte Labortisch mit Vorrichtungen für das Messinstrument, Küvetten, Messbecher und, für die Taschenphotometer, ein Stativ für die pH-Elektrode und die GLP-konfome PC-Software LSdata.
-pH Elektrode SenTix 41 mit techn. Pufferlösung
-1 variabel einstellbare Pipette mit Volumen 5 ml
-Kalibrierstandards für pHotoFlex® Turb und Turb® 430 IR/T
-Stauraum für Utensilien, Kabel für PC-Anschluß

pHotoFlex® pH Set:
Tragbares, universelles LED Filterphotometer im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde Sentix 41 und 1 Pipette 5 ml variabel sowie Zubehör.

pHotoFlex® Turb Set:
Tragbares, universelles LED Filterphotometer mit pH und Trübung im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde, Sentix 41, 1 Pipette 5 ml variabel inkl. Kal. Kit , Kalibrierstandard-Set und Zubehör.

Typ pHotoFlex® Turb
Weitere Suchbegriffe: Trübungsmessgerät, fotometer wtw, filterfotometer, Taschen,Photometer, Photometer,Taschen, Leitfähigkeitslösungen, elektrodenaufbewahrungsflasche, Messbecher und 5 Liter, EKG Elektroden, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21, REAKTIONSKÜVETTE po4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.783,82*
€ 3.004,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.838,08*
€ 3.068,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.068,67*
€ 3.651,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.048,07*
€ 3.627,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.948,63*
€ 3.508,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.891,67*
€ 3.441,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.838,08*
€ 3.377,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.