Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüttler VorTemp™ 56/1550 | Typ: VorTemp 1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüttler VorTemp™ 56/1550 | Typ: VorTemp 1550
Thermoschüttler VorTemp™ 56/1550 | Typ: VorTemp 1550
Artikel-Nr.:
     163-9945761
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     S2050A-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
Thermoschüttler
heiz thermomixer
Thermoschüttler VorTempä 56 / 1550
VorTempä 56 ist mit einer austauschbaren Plattform für Mikro-Röhrchen (56 x 1,5 ml Röhrchen oder kleine Röhrchen) oder Mikrotiterplatten (Standard oder deepwell bis 2,0 ml) ausgestattet. VorTempä 1550 beinhaltet Plattformen für 8 x 50 ml- und 18 x 15 ml-Gefäße.
Der Schüttler im VorTempä 56 kann deaktiviert werden, um das Gerät als stationären Inkubator zu nutzen.

-Simultanes Schütteln und Heizen von Proben
-Austauschbare Plattformen
-Breites Temperatur- und Geschwindigkeitsspektrum
-Intelligente Steuerung mit LED-Anzeige
Spezifikationen VorTempä 56 // VorTempä 1550
Temperaturbereich: 5¼100 °C
Temperaturgenauigkeit: ±1 °C
Geschwindigkeit: 200 ... 1300 min-1// 200 ... 900 min-1
Bewegung: 3 mm, kreisförmig
Timer: 1 ... 999 Minuten oder Dauerbetrieb
Kapazität: 56 x 1,5/2 ml Gefäße; 4 standard oder 2 deep well Platten // 18 x 15 ml; 8 x 50 ml Gefäße
Abmessungen (B x T x H): 230 x 310 x 230 mm // 260 x 310 x 310 mm
Gewicht: 11 kg // 12 kg
Stromversorgung: 230 V/50 Hz oder 120 V/60 Hz

Typ VorTemp 1550
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 99 °C
Temperaturgenauigkeit 0,5 ± °C
min. Drehzahl 200 1/min
max. Drehzahl 900 1/min
Breite 260 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 310 mm
Nettogewicht 12 kg
Orbit 3 mm
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230V AC
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Mixer, Thermo,Schüttler, Block-Thermostate, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.044,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,63*
€ 3.781,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,98*
€ 3.743,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,63*
€ 3.561,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,81*
€ 3.092,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.338,94*
€ 2.783,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,72*
€ 2.703,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.044,55*
€ 2.433,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.