Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Kolorimeter
>
Kolorimeter Küvette
>
Artikel
Küvetten W600 | Typ: W600/B/5¼"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9947345
Hersteller:
Tintometer
Herst.-Nr.:
656130
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Kolorimeter Küvette
Küvetten W600
Küvetten aus optischem Glas oder Borosilikatglas 3.3, 21 mm x 40 mm, zum Gebrauch in den Geräten Modell Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 und 995. (Hinweis: PFXi/PFX-195 max. Pfadlänge 50 mm).
W600/OG/xx für nicht erhitzte Proben (bis zu 40 °C).
W600/B/xx für erhitzte Proben (bis zu max. 100 °C).
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Typ W600/B/5¼"
Schichtdicke 133,35 mm
Material Borosilikatglas 3.3
... >
Lager 163
>
Photometer
>
Farbmessung
Weitere Suchbegriffe:
Kolorimeter Reagenzgläser
,
kolorimeter küvette
,
Kolorimeter
,
Farb,Messungen
,
Küvetten,Kolorimeter
,
REAKTIONSKÜVETTE po4
,
CUVETTES
,
Kuvette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,43*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen