Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungsapparatur Typ SMP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmungsapparatur Typ SMP 10
Schmelzpunktbestimmungsapparatur Typ SMP 10
Schmelzpunktbestimmungsapparatur Typ SMP 10
Artikel-Nr.:
     163-9950177
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     SMP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Schmelzpunktapparatur MP-200D / MP-200D-HR
Im Lieferumfang 100 Schmelzpunkt-Röhrchen, einseitig offen. Gehäuse-Oberfläche beschichtet mit BioCote, das auf der desinfizierenden Wirkung von Silber basiert und das Wachstum von Mikroorganismen verhindert.
Spezifikationen MP-200D / MP-200D-HR
Anzahl der Proben: 2
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 300 ºC
Temperaturgenauigkeit: ±1,0 ºC bei 20 ºC, ±2,5ºC bei 300 ºC
Anzeige: Dreistellige LED / vierstelligen LED
Auflösung der Anzeige: 1 ºC / 0,1 ºC
Bildschirmfunktion: Nein / Ja
Heizrate: 20°C/min bis Plateau, 2°C/min bis Schmelzpunkt, 20°C/min bis Plateau, variable Einstellung zwischen 1 und 10°C/min bis zum Schmelzpunkt
Abmessungen (B x T x H): 160 x 220 x 170 mm
Nettogewicht: 1,8 kg
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 75 W

Typ MP-200D
Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktapparatur, Schmelzpunktmessgeräte, Messgeräte,Schmelzpunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,17*
€ 1.444,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,08*
€ 1.437,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,33*
€ 1.398,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,04*
€ 1.232,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 932,45*
€ 1.109,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,03*
€ 1.087,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 822,63*
€ 978,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.