Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbest.-Apparatur Modell SMP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbest.-Apparatur Modell SMP 30
Schmelzpunktbest.-Apparatur Modell SMP 30
Artikel-Nr.:
     163-9950188
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     SMP30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Schmelzpunktapparatur Modell MP-400D
Das MP-400D kann 3 Proben parallel im optimierten Heizblock aufnehmen. Um eine optimale Flexibilität zu gewährleisten wurde eine Plateau-Einrichtung mit variablen Heizraten zwischen 0,5 und 10°C in 0,1°C Inkrementen integriert. Die Beleuchtung der Probenröhrchen erfolgt über LEDs, wodurch der Schmelzprozess optimal beobachtet werden kann. Über das auf zwei verschiedene Positionen einstellbare Display können die Proben bequem beobachtet werden. Im Sichtfeld wird die Blocktemperatur angezeigt. Das Design des Probenblocks erlaubt die einfache Reinigung.


-Maximale Temperatur 400 °C
-Patentiertes, aufstellbares Display
-Integrierte Abkühlfunktion (350 °C auf 50 °C in 12 min)
-Leicht ablesbare Benutzeroberfläche


Optional kann ein Drucker angeschlossen werden, um den Schmelzprozess zu dokumentieren.
Spezifikationen
Anzahl Proben: 3
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 400°C
Auflösung: 0,1°C
Display: 40 x 4 LCD
Heizrate: 0,5 bis 10°C in 0,1°C Inkrementen
Speicher: 7 Ergebnisse pro Röhrchen
Datum/Zeit-Anzeige: Ja
Abkühlzeit: 350 bis 50°C (ca. 12 min)
Aufheizzeit: 50 bis 350°C (ca. 6 min)
Netzanschluss: 120V / 230V, 50Hz
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Tempertureinheit: °C

Typ Schmelzpunktapparatur, inkl. 100 Schmelzpunktbestimmungsröhrchen (einseitig geschlossen)
Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktapparatur, Schmelzpunktmessgeräte, Messgeräte,Schmelzpunkt, Probengefäß, 6225232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.823,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,12*
€ 3.139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,76*
€ 3.113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,88*
€ 3.036,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,18*
€ 2.694,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.037,76*
€ 2.424,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,76*
€ 2.410,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.823,19*
€ 2.169,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.