Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank M 4 X 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0084M0110400054
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     52158/1
EAN/GTIN:
     4005674521581
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Gewindeschrauben Zylinderkopf DIN 84 Messing blank M 4 X 5

Anwendung: Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, im Haushalt etc.

Weitere Informationen:
DIN:
84
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
5
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.