Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank 5,0 X 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Schraubengrafik - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Technische Zeichnung - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Technische Tabelle - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0096M0110500604
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     09236/4
EAN/GTIN:
     4005674092364
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank 5,0 X 60

Anwendung: Leichtere Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
96
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
60
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,62*
€ 56,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.