Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank 3,0 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank
Schraubengrafik - Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank
Technische Zeichnung - Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank
Technische Tabelle - Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0097M0110300204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     11090/7
EAN/GTIN:
     4005674110907
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube

Holzschrauben Senkkopf DIN 97 Messing blank 3,0 X 20

Anwendung: Leichtere Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
97
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
20
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.