Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzschrauben Holz-Holz, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Distanzschrauben HOLZ-HOLZ, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Distanzschrauben HOLZ-HOLZ, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Distanzschrauben HOLZ-HOLZ, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Distanzschrauben HOLZ-HOLZ, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0197S0210600802
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     01347/5
EAN/GTIN:
     4005674013475
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x80

Distanzschrauben Holz-Holz, TX 25, Kerbspitze Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X 80

Anwendung: Distanzregulierung bei Verbindungen von Holz und Holz im Innenbereich. Regulierung erfolgt nach dem Einschrauben durch Zurückdrehen.

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Kerbspitze für schnellen Schraubstart

Weitere Informationen:
DIN:
RN 197
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
80
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, justierschraube reisser, Holzschraube, Distanzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.