Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl feuerverzinkt 7,0 X110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571S0910701102
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     05995/4
EAN/GTIN:
     4005674059954
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl feuerverzinkt 7,0 X110

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser in mm:
7
Länge in mm:
110
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.