Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 6,0 X 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571V0110600802
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     22454/3
EAN/GTIN:
     4005674224543
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 6,0 X 80

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
80
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.