Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 8,0 X 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571V0110800902
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     22516/8
EAN/GTIN:
     4005674225168
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 8,0 X 90

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
90
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,08*
€ 107,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,81*
€ 105,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,45*
€ 101,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,02*
€ 99,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,33*
€ 83,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.