Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 12 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Schraubengrafik - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Technische Tabelle - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933M0111200259
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     00774/0
EAN/GTIN:
     4005674007740
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 12 X 25

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
12
Länge in mm:
25
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,58*
€ 85,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,50*
€ 83,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,45*
€ 80,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,57*
€ 78,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.