| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0963M0110800162 Herst.-Nr.: 58522/4 EAN/GTIN: 4005674585224 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 8 X 16 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 963 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 8 | Länge in mm: | 16 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing, din 963, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |