| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0964M0110300104 Herst.-Nr.: 62284/4 EAN/GTIN: 4005674622844 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 3 X 10 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 964 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 3 | Länge in mm: | 10 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, din964 m3x10, din 964, din 964 messing, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |