Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 3 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0964M0110300164
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     62288/2
EAN/GTIN:
     4005674622882
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010

Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 3 X 16

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
964
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
16
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.