Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 4 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0964M0110400164
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     62368/1
EAN/GTIN:
     4005674623681
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010

Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 4 X 16

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
964
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
16
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.