| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0964M0110500204 Herst.-Nr.: 62416/9 EAN/GTIN: 4005674624169 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Linsensenkkopf DIN 964 Messing blank M 5 X 20 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 964 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 5 | Länge in mm: | 20 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, messing m5 x 20 din 964, din 964, din 964 messing, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |