| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1631-0965S0210400066 Herst.-Nr.: 83925/9 EAN/GTIN: 4005674839259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeschrauben Senkkopf DIN 965 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 4 X 6 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN: | 965 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 3 | Länge in mm: | 6 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m4x6, din 965, din 965 m4, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |