| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1631-0965S0210600254 Herst.-Nr.: 83980/8 EAN/GTIN: 4005674839808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeschrauben Senkkopf DIN 965 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 6 X 25 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN: | 965 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 25 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m6x25, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m6, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |