| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1631-5164S91004803502 Herst.-Nr.: 51637/2 EAN/GTIN: 4005674516372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug Kopflackierung nach RAL 9006 Weißaluminium 4,8 X 35 Trapezblechbohrschraube mit 14 mm EPDM Dichtscheibe Anwendung: Metallbohrschrauben zur Befestigung von dünnen Well- und Trapezblechen auf Holzunterkonstruktion im Außen- und Innenbereich. Die Schrauben sind selbstbohrend für Metalle bis zu einer Blechstärke von 1,5 mm. Die Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung ab. Einsatzbereich: Schuppen, Wellblechhütten, Gartenhäuser, Landwirtschaft, usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN: | RN 5164 | Material: | Stahl | Oberfläche: | Kopflackiert | Durchmesser in mm: | 4,8 | Länge in mm: | 35 | Antrieb: | 6-kant | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |