Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt 4,0 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7995M0120400404
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     15392/8
EAN/GTIN:
     4005674153928
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing vernickelt 4,0 X 40

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7995
Material:
Messing
Oberfläche:
Glanz vernickelt
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
40
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: din 7995 messing 4 x 40, din 7995 messing, din 7995, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.