Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt 3,5 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7995M0130350204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     15658/5
EAN/GTIN:
     4005674156585
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing verchromt 3,5 X 20

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7995
Material:
Messing
Oberfläche:
Glanz verchromt
Durchmesser in mm:
3,5
Länge in mm:
20
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: din 7995 messing, din 7995, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.