Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank 2,5 X 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7997M0110250124
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     17710/8
EAN/GTIN:
     4005674177108
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997

Holzschrauben REMOLUX® Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank 2,5 X 12

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7997
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
2,5
Länge in mm:
12
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.