Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 5,0 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9200S0210500204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     35030/3
EAN/GTIN:
     4005674350303
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 5,0 X 20

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9200
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
20
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben vollgewinde, spanplattenschrauben, Holzschraube, R2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.