Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9202S0210400406
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     00706/1
EAN/GTIN:
     4005674007061
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Linsenkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 40

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
  • Weitere Informationen:
    DIN:
    RN 9202
    Material:
    Stahl
    Oberfläche:
    verzinkt Blau
    Durchmesser in mm:
    4
    Länge in mm:
    40
    Antrieb:
    PZD
    Verpackungseinheit:
    500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01448* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.